SYJ7243-5YZ-Q SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(H) グロメット, リード線長さ600mm
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(G) グロメット, リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(S) サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
内容量1個注文コード68986488品番SYJ7243-5YZ-Q
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする