SYJ7540-5LOU-Q SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(G) グロメット, リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
(H) グロメット, リード線長さ600mm
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(S) サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード68986567品番SYJ7540-5LOU-Q
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする