松永製作所 (車椅子)
車いすネクストコアアジャスト(介助用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
ブルー
ライトグリーン
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68986968
品番
NEXT-61B
参考基準価格(税別)
¥188,760
販売価格(税込)
¥119,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
119,800
バスケットに入れる
肘掛・座面・フットサポート調整機能を備えたモジュールタイプ。
立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
軽量、コンパクト、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
13.6
色
オレンジ
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×955×675
松吉医科器械コード
24-4478-01