NEXT-61B 車いすネクストコアアジャスト(介助用) 松永製作所 (車椅子) 68986995

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

NEXT-61B 車いすネクストコアアジャスト(介助用) 松永製作所 (車椅子) 68986995
NEXT-61B 車いすネクストコアアジャスト(介助用) 松永製作所 (車椅子) 68986995

車いすネクストコアアジャスト(介助用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード68986995品番NEXT-61B
参考基準価格(税別)¥188,760販売価格(税込)¥119,800
販売価格(税別)非課税商品
119,800

肘掛・座面・フットサポート調整機能を備えたモジュールタイプ。
立ち上がりや移乗をしやすくするための座面高の設定ができます。
JISマーク対象機種。

走行タイプ介助機能軽量、コンパクト、スイングアウト、跳ね上げアーム材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)13.6グレー種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×955×675松吉医科器械コード24-4478-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする