※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
車いすネクストコアプチ(介助・アルミ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
グレー
オレンジ
ブルー
ライトグリーン
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987074
品番
NEXT-20B
参考基準価格(税別)
¥158,510
販売価格(税込)
¥96,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
96,980
バスケットに入れる
奥行ショートで身長150cm前後の小柄な方も奥までしっかり座れる低床スタンダードタイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
軽量、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
11.1
色
グレー
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×925×655
松吉医科器械コード
24-4863-01