曜日別特売
40013300TM サンケース サンコー(三甲) 68987155

サンケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
アズワン品番65-9399-53
内容量1箱(300個)注文コード68987155品番40013300TM
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

開封バンド方式の視認性に優れる透明ケースです。

仕様●容量(L):0.19●材質:PS●外寸法(mm):67×97●有効内寸法(mm):48×89アズワン品番65-9399-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする