松永製作所 (車椅子)
車いすネクストコアマルチ(自走)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
68987162
品番
NEXT-31B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥164,560
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
軽量、コンパクト、スイングアウト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.2
色
オレンジ
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)280×950×655
松吉医科器械コード
24-3069-00