NEXT-31B 車いすネクストコアマルチ(自走) 松永製作所 (車椅子) 68987196

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

NEXT-31B 車いすネクストコアマルチ(自走) 松永製作所 (車椅子) 68987196
NEXT-31B 車いすネクストコアマルチ(自走) 松永製作所 (車椅子) 68987196

車いすネクストコアマルチ(自走)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード68987196品番NEXT-31B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,560

軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走機能軽量、コンパクト、スイングアウト材質(フレーム)アルミ質量(kg)13.2グレー種類自走式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×950×655松吉医科器械コード24-3069-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする