松永製作所 (車椅子)
車いす(介助・アルミ)背折れ・多機能
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
S-2
S-1
S-2
座幅(mm)
420
380
400
420
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987284
品番
AR-601
参考基準価格(税別)
¥127,780
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
スイングアウト、跳ね上げアーム、背折
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
15.2
色
S-2
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×945×620
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
20-5836-02