曜日別特売
AR-501 車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 松永製作所 (車椅子) 68987406

 

AR-501 車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 松永製作所 (車椅子) 68987406
AR-501 車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 松永製作所 (車椅子) 68987406

車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
S-1
座幅(mm)420
内容量1台注文コード68987406品番AR-501
参考基準価格(税別)¥133,590販売価格(税込)¥59,980
販売価格(税別)非課税商品
59,980

肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走機能スイングアウト、跳ね上げアーム、背折材質(フレーム)アルミ質量(kg)16.6S-1種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)340×955×620座幅(mm)420松吉医科器械コード20-5833-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする