※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
松永製作所 (車椅子)
車いす(介助・アルミ)背折れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
H-51
S-1
S-2
座幅(mm)
420
380
400
420
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68987722
品番
AR-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,600
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
色
H-51
座幅(mm)
420
質量(kg)
13.8
耐荷重(kg)
100
機能
背折
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×1015×670
材質(フレーム)
アルミ
松吉医科器械コード
20-5835-02
走行タイプ
介助