日進医療器(車イス)
フルリクライニング車いす(スチール製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68988273
品番
NHR-16
参考基準価格(税別)
¥159,500
販売価格(税込)
¥119,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
119,800
バスケットに入れる
拭き取りが簡単なビニールレザーシートを採用。
背もたれ・足元連動。
ノーパンクタイヤを標準装備。
脱着式のヘッドサポート付。
走行タイプ
介助
機能
リクライニング
材質(フレーム)
スチール
質量(kg)
27.9
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
(リクライニング)90~174
耐荷重(kg)
100
松吉医科器械コード
24-4057-00