曜日別特売
VBAT38A1 VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け) SMC 68988387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タンク容量(L)38
質量(kg)21
内容量1個注文コード68988387品番VBAT38A1
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)質量(kg)21タンク容量(L)38最高使用圧力(MPa)1.0空気取出口3/4空気取入口1/2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする