20094700BL503 サンボックス #9B-8 20094700シリーズ サンコー(三甲) 68988528

20094700BL503 サンボックス #9B-8 20094700シリーズ サンコー(三甲) 68988528
20094700BL503 サンボックス #9B-8 20094700シリーズ サンコー(三甲) 68988528

サンボックス #9B-8 20094700シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68988528品番20094700BL503
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):361×272×126●有効内寸法(mm):306×231×112アズワン品番65-9557-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする