日進医療器(車イス)
車いす(介助・アルミ)背折れ・多機能
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68988562
品番
NEO-2W
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥56,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
56,980
バスケットに入れる
跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。
ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
背折、跳ね上げアーム
材質(フレーム)
アルミ
寸法(mm)
400
質量(kg)
12.7
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×900×690
松吉医科器械コード
24-3993-00