※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) 樹脂(PPS) - Φ4ワンタッチ管継手 - 1.0、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.注文コード68988597品番VDW10EBZ
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)