曜日別特売
VDW20CAC VDW_0 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (空気) SMC 68988615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_0 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (空気)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(C) 樹脂(PPS) - M5 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(C) M6、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.注文コード68988615品番VDW20CAC
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(C) 樹脂(PPS) - M5 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(C) M6、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68988877
2024-03-25
用途: 2次エアのコントロール
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無くコントロール出来ているので今の所は大丈夫ですで、
後は耐久性がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする