※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(M) AL - M5 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(L) 低濃度オゾン対策 - 禁油仕様 - 標準、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.注文コード68988719品番VDW20MAL
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)