※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(M) AL - M5 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(Z) その他の電圧、電気オプション(特殊電圧):(1D) DC12V - グロメット、その他オプション:(G) 低濃度オゾン対策 - 標準、ブラケット付:(XB) 旧タイプブラケット互換品、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.注文コード68988728品番VDW20MZ1DGXB
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)