曜日別特売
VDW20PEAXB VDW_0 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (空気) SMC 68988807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_0 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (空気)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(P) AL - 1/8 - 2.3、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(A) G1/8、ブラケット付:(XB) 旧タイプブラケット互換品、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.注文コード68988807品番VDW20PEAXB
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(P) AL - 1/8 - 2.3、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(A) G1/8、ブラケット付:(XB) 旧タイプブラケット互換品、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68988877
2024-03-25
用途: 2次エアのコントロール
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無くコントロール出来ているので今の所は大丈夫ですで、
後は耐久性がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする