TY049-J30 MRI室用車いす(自走用) 日進医療器(車イス) 68988858

MRI室用車いす(自走用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード68988858品番TY049-J30
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥159,800
販売価格(税別)非課税商品
159,800

後輪22インチの空気メンテナンスのいらないソフトノーパンクタイヤ。

走行タイプ自走機能MRI材質(フレーム)アルミ合金(アルマイト仕上)仕様3.0テスラ対応材質アルミ合金(アルマイト仕上)質量(kg)11.8種類自走式キャスター6×22インチ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×990×850、(折りたたみ)300×990×850座幅(mm)400前座高(mm)430松吉医科器械コード23-6987-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする