曜日別特売
18932 セルケア1・Dcキャップ アルケア 68988894

セルケア1・Dcキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
有効径(Φmm)21~24
内容量1箱(5枚)注文コード68988894品番18932
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,698
販売価格(税別)非課税商品
5,698

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
ソフトタイプの口具により、水様便~泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して、排出することができます。
臭いや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
平坦や陥没ぎみ等、高さのないストーマの片に最適です。
逆流防止弁付。

規格25仕様面板/凸型、ストーマ袋/ソフト口具、カット方法/プレカット穴径(Φmm)25交換目安2~5日有効径(Φmm)21~24寸法(縦×横)(mm)346×148松吉医科器械コード23-5484-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする