※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(A)DC24-グロメット
口径
M5
ねじの種類
M
注文コード
68988974
品番
VDW12GAL
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径・ねじの種類
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) 黄銅 - M5 - 1.0、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(L) 低濃度オゾン脱イオン水対応 - 禁油仕様 - 標準、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.
電圧(V)
(A)DC24-グロメット
ポート数
2
ねじの種類
M
口径
M5