18705 セルケア1・TD アルケア 68988982

セルケア1・TD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
有効径(Φmm)34~39
規格40
内容量1箱(10枚)注文コード68988982品番18705
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,898
販売価格(税別)非課税商品
5,898

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。

規格40仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット穴径(Φmm)40交換目安2~5日有効径(Φmm)34~39寸法(縦×横)(mm)300×150松吉医科器械コード23-5410-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする