曜日別特売
16771 ユーケアー・D アルケア 68989217

ユーケアー・D

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
規格フィルターなし
内容量1箱(30枚)注文コード68989217品番16771
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)非課税商品
¥6,598

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。

規格
フィルターなし
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット、フィルターなし
穴径(Φmm)
20
交換目安
2日
有効径(Φmm)
14~59
寸法(縦×横)(mm)
275×150
松吉医科器械コード
23-5413-01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68989147
2022-11-15
用途: ストマケア交換用
その他業種

福祉サービスの支給分だけでは不足するので定期的に購入しています。
長年使いなれているので特に不満はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする