曜日別特売
VDW22ABZ VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMC 68989288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B)AC100-グロメット口径M5ねじの種類M注文コード68989288品番VDW22ABZ
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) 樹脂(PPS) - M5 - 1.6、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.電圧(V)(B)AC100-グロメットポート数2ねじの種類M口径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする