曜日別特売
VDW22CAL VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMC 68989333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A)DC24-グロメット口径M5ねじの種類M注文コード68989333品番VDW22CAL
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(C) 樹脂(PPS) - M5 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(L) 低濃度オゾン脱イオン水対応 - 禁油仕様 - 標準、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.電圧(V)(A)DC24-グロメットポート数2ねじの種類M口径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする