曜日別特売
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465

5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465
5002303 男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ 丸十コーポレーション 68989465

男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:130cm●材質:ポリエステル100%注文コード68989465品番5002303
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キッズ無地ワンポレインコート
ランドセル対応
リュック対応
ワンポイント柄
背中に反射テープ付き
フードに透明ひさしで見やすい
撥水タイプ
傘・レインブーツとのお揃い
通園・通学・遠足に最適
120cm・130・140cm
収納袋付で携帯に便利

仕様●サイズ:130cm●材質:ポリエステル100%アズワン品番65-9621-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする