曜日別特売
17771 ユーケアー2・TDf アルケア 68990163

ユーケアー2・TDf

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
規格肌色/M
内容量1箱(10枚)注文コード68990163品番17771
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,500
販売価格(税別)非課税商品
3,500

消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。ユーケアー2のストーマ袋。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
クリップレスなので操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。

規格肌色/M仕様ストーマ袋/下部開放型肌色サイズM寸法(縦×横)(mm)300×150松吉医科器械コード23-5434-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: ストマー
西日本施設サービス株式会社

他の品物にくらべて、装着が、しやすくとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする