アルケア
セルケア1・Uc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
有効径(Φmm)
18~21
9~12
12~15
15~18
18~21
21~24
24~27
27~31
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68990224
品番
18734
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,398
バスケットに入れる
尿路ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
ストーマに高をもたせ、尿モレを防ぐ凸型タイプの面板を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。
規格
22
仕様
面板/凸型、ストーマ袋/ダブルロック口具、カット方法/プレカット
穴径(Φmm)
22
交換目安
2~5日
有効径(Φmm)
18~21
寸法(縦×横)(mm)
260×150
松吉医科器械コード
23-5436-03