曜日別特売
16402 ユーケアー・Uc アルケア 68990337

ユーケアー・Uc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
有効径(Φmm)12~15
内容量1箱(10枚)注文コード68990337品番16402
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,498
販売価格(税別)非課税商品
7,498

尿路ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
面板には、しなやかで耐久性のあるウロ用に開発された薄型皮膚保護剤を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。

規格16仕様面板/凸型、ストーマ袋/ダブルロック口具、カット方法/プレカット穴径(Φmm)16交換目安2~3日有効径(Φmm)12~15寸法(縦×横)(mm)260×150松吉医科器械コード23-5440-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする