アルケア
ユーケアー2・Fuc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
有効径(Φmm)
27~31
27~31
9~12
12~15
15~18
18~21
21~24
24~27
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68990434
品番
16657
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,798
バスケットに入れる
尿路ストーマ用二品系(ツーピース)、凸型嵌込具内蔵装具。ユーケアー2の面板。
面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶けを防ぎます。
規格
L32
仕様
面板/凸型、カット方法/プレカット
適合
(ストーマ袋)L
穴径(Φmm)
32
寸法(Φmm)
120
交換目安
4~7日
有効径(Φmm)
27~31
松吉医科器械コード
23-5443-06