曜日別特売
VDW24QCA VDW_4 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (中真空用) SMC 68990505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_4 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (中真空用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(Q) 黄銅 - 1/8 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(C) AC110V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(A) G1/8、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.注文コード68990505品番VDW24QCA
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(Q) 黄銅 - 1/8 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(C) AC110V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(A) G1/8、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする