曜日別特売
VDW250-4G-2-01F-F-Q VDW200/300 - 水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ SMC 68990889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW200/300 - 水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(4)AC220(50/60Hz)管接続口径(01) 1/8(6A)ねじの種類(F) G注文コード68990889品番VDW250-4G-2-01F-F-Q
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ねじの種類(F) G電圧(V)(4)AC220(50/60Hz)管接続口径(01) 1/8(6A)オリフィスサイズ(2) N.C. : o1.6 - N.O. : o1仕様コイル種類:(G) グロメット・テープ巻、材質および絶縁の種類:(-) ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応オプション(F) フート形ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする