曜日別特売
MRA-01613 アルミ製四点杖(スモールベース) ミキ 68990985

アルミ製四点杖(スモールベース)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1本注文コード68990985品番MRA-01613
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,898
販売価格(税別)非課税商品
5,898

グリップは握りやすいスポンジ製。

ライトブラウン全長(mm)720~950材質アルミ・スチール質量(g)750径(Φmm)(杖先)12本体寸法(mm)210~140松吉医科器械コード23-5180-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする