曜日別特売
NEO-角40×11×6 ネオジム磁石 角型 モノタロウ 68991204

 

NEO-角40×11×6 ネオジム磁石 角型 モノタロウ 68991204
NEO-角40×11×6 ネオジム磁石 角型 モノタロウ 68991204
NEO-角40×11×6 ネオジム磁石 角型 モノタロウ 68991204
モノタロウ

ネオジム磁石 角型

(65件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
吸着力(N)82.32
内容量1袋(5個)注文コード68991204品番NEO-角40×11×6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。

用途渦電流の実験等の様々な磁石実験寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×11×6質量(g)20吸着力(N)82.32表面磁束密度(T)0.35
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないでください。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68991204NEO-角40×11×689611487TN40-11K-1PNEO-角40×11×6 ネオジム磁石 角形 TRUSCO 89611487ネオジム磁石 角形TRUSCO1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68991168
2025-10-27
用途: ペーパー貼り付け
その他業種

磁力はさすがに強いです。
日常的に使うには強すぎるくらいですが、安定感が抜群なので重宝します

2025-09-27
用途: アルミソケットレールの改良
サービス業

磁力は強烈で2枚貼ると1/2DR10個を壁でも棚板裏でもイケます。作業時にワゴンの脚に着けとくと要るコマをもぎ取れてラクです。

2025-04-30
用途: 超強力マグネットとして
卸売・小売業

さすがネオジウム磁石です。Fe素材が曲がる程に強力で改めて驚きます。

1が参考にしています
対象商品 : 68991168
2025-10-01
用途: カバン制作のマグネット用として
卸売・小売業

少しお値段はしますが、薄い上に軽くて強力なので使用しています。

対象商品 : 68991168
2024-05-28
用途: 道具の整理
製造業

小さくてもしっかり道具が固定できました。場所をとらないので良かったです。

対象商品 : 68991204
2024-01-27
用途: 掲示物の固定や消耗品の整理など
教育・研究機関

とても強力な磁石なので、アイデア次第で用途は無限です。
ハサミやホチキスをスチールの壁にくっつけたり、ガラスの仕切りを挟んで掲示物を固定することも出来るので、ガラスにテープ跡が残る心配もありません!

対象商品 : 68991168
2024-01-24
用途: キッチンタイマー設置用に
不動産業

小型のキッチンタイマーに予めついているマグネットでは非力で、冷蔵庫につけてタイム設定時にズレ動き不安定なので、新たにネオジム磁石 角型を本体四隅に追加取付けました。結果、冷蔵庫にガッチリ貼り付いて操作しやすくなりました。

対象商品 : 68991222
2024-04-04
用途: ネジの紛失防止

くっ付くと剥がすのがたいへんな程の磁力の強さ。面積があとホンの少しあれば、他の用途にも使えたが、とりあえず外したネジをホールド

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
10×10×2より小さいサイズ、50×10×2より大きいサイズはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-06
質問:
角型以外の形はあるでしょうか。
回答:
下記のような形状でしたら取り扱いがございます。

モノタロウ ネオジウム磁石
https://www.monotaro.com/g/01217636/

モノタロウ ネオジム磁石 ドーナツ型
https://www.monotaro.com/g/02787866/
2023-10-06
質問:
組成を教えて下さい。
回答:
ネオジム磁石としての情報のみになります。
詳細成分までの情報はございません。
2023-10-06

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする