サン・ビーム
アルミ松葉杖ワールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
規格
小
小
大
中
特大
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68991667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
10,980
バスケットに入れる
プッシュボタン操作だけで、握りの高さと杖全体の長さを調節できます。
2品組。
規格
小
材質
アルミ
寸法(mm)
(握上)192~320
全長(mm)
900~1140
質量(g)
(1本)810
松吉医科器械コード
01-4782-03