- アルミ松葉杖ワールド サン・ビーム 68991694

アルミ松葉杖ワールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
規格特大
内容量1組注文コード68991694品番-
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,980
販売価格(税別)非課税商品
10,980

プッシュボタン操作だけで、握りの高さと杖全体の長さを調節できます。
2品組。

規格特大材質アルミ寸法(mm)(握上)445~495全長(mm)1310~1510質量(g)(1本)1065松吉医科器械コード01-4782-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする