サン・ビーム
松葉杖(木製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
規格
大
小
大
中
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68991712
品番
MY-1128
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,098
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,098
バスケットに入れる
2本組。
規格
大
材質
木
全長(mm)
1190~1420
質量(g)
930
松吉医科器械コード
01-4170-01