曜日別特売
TY156L アルミ製松葉杖 合わせてパッチン 日進医療器(車イス) 68991852

アルミ製松葉杖 合わせてパッチン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
規格L
内容量1組注文コード68991852品番TY156L
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,980
販売価格(税別)非課税商品
10,980

握り部のレバーで、簡単に脇あてから握りの高さを調節でキます。
2本組。

規格L材質アルミ寸法(mm)(握上)327~477全長(mm)1230~1430質量(g)約990松吉医科器械コード23-7283-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする