- アクリコ NB シャープ化学 68992081

アクリコ NB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1缶
内容量1缶注文コード68992081品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!
作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!
ノンブリードタイプ!
4VOC基準適合

用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
注意
※降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
※施工は、環境温度 5℃~40℃で行って下さい。
※下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
※被着面の油、ゴミなどの清掃には、布等できれいに清掃して下さい。
※水分・湿分が多い環境では白濁する場合があります。
※塗着料が多いと透明になるまで時間がかかる場合があります。
※屋内冷暗所に保管し、凍結は避けて下さい。
※保管の際は蓋をしっかり閉じて下さい。
※その他詳しくはSDSをご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする