曜日別特売
VDW31-5GL2-3-C6-B-N-XF VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用) SMC 68992596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5)DC24仕様リード線取出し向き:(L2) 左方向90°、リード線取出し向き:(3) 3.0、ボディ材質および絶縁の種類:(B) ボディ材質:PPS、シール材質:EPDM、コイル絶縁:B種管接続タイプ(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード68992596品番VDW31-5GL2-3-C6-B-N-XF
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
電圧(V)(5)DC24省電力回路(-) なし管接続タイプ(C6) o6ワンタッチ管継手仕様リード線取出し向き:(L2) 左方向90°、リード線取出し向き:(3) 3.0、ボディ材質および絶縁の種類:(B) ボディ材質:PPS、シール材質:EPDM、コイル絶縁:B種オプション(N) 底面取付インサート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする