曜日別特売
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726

OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726
OSR-7526(NM/IV) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68992726

収納ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台
質量(kg)8
内容量1台注文コード68992726品番OSR-7526(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm)。キャスター付なので押入れから出入れが楽々。上段はビデオやコミック収納に最適サイズ。下段にはティッシュの買置き等に便利。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付。キャスター4個(うちストッパー付2個)。

用途押入れ収納ラック・押入収納ラック・押し入れワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして質量(kg)8材質スチール(粉体塗装)組立時間約40-60分棚板耐荷重(kg)10/1枚本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.5×77×64.5上部内寸(cm)幅18×奥行68×深さ17下部内寸(cm)幅25×奥行68×高さ32ナチュラルメイプル(木目柄)
取扱説明書:(1.98MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする