曜日別特売
1820 テンホールマット 大阪エンゼル 68993027

テンホールマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68993027
品番
1820
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
材質
【生地】ポプリン(綿100%、抗菌防臭加工)、【中身】ポリエチレンビ-ズ(シンセテンホ-ルビ-ズ)
色
ミント
寸法(cm)
52×47×4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする