VEX1133-02F-GN VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ SMC 68993637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G接続口径(02) 1/4仕様操作形:(3) 手動ハンドル形、フート:(-) なし、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ注文コード68993637品番VEX1133-02F-GN
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様操作形:(3) 手動ハンドル形、フート:(-) なし、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ接続口径(02) 1/4ボディサイズ(1) 直接配管形ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし圧力計(G) 圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする