YTCF-2PF(IV) ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット YAMAZEN(山善) 68993846

 

YTCF-2PF(IV) ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット YAMAZEN(山善) 68993846
YTCF-2PF(IV) ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット YAMAZEN(山善) 68993846
YTCF-2PF(IV) ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット YAMAZEN(山善) 68993846

ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード68993846品番YTCF-2PF(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カラーボックスにぴったりサイズ
お得な2個セット
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK

用途
事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
アイボリー材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68993837
2024-06-29
用途: 衣類のストッカーとして
その他業種

寝室に置いて使用。
使わない時は畳めるし、重くないし、取手がついてて持ち運びも楽ちん。探せないだけかもしれませんが
もう少しサイズもあるとイイかな。

対象商品 : 68993837
2019-04-25
用途: コレクションの整理
その他業種

蓋つきなので日焼け等防げる、重ね保管できる等使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする