曜日別特売
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952

 

CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952
CB-388(BK/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 68993952

曲げ木 小まわりチェア キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード68993952品番CB-388(BK/DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア
背もたれは曲げ木のサポート付
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能
キッチン仕事にも便利
ガス圧シリンダーで楽々高さ調節
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能

用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。色(張地)ブラック座面高さ(mm)550~680座面寸法(幅×奥行)(mm)350×350本体質量(kg)8材質フレーム:スチール(クロムめっき)、張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、背部:積層材質量(kg)8ブラック直径(Φmm)(座面)350寸法(幅W×高さH)(mm)(背部)400×240背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920組立時間約20~30分高さ調節素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
取扱説明書:(0.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする