曜日別特売

らくらく服薬ゼリーレモン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(200g×5個)注文コード68994077品番200GX5
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
1,698

薬・サプリメントを楽に服用するためのゼリーです。
一度に多剤服用も可能なゼリーです。
のどにつまらない、むせない安心な性質です。
薬の作用や吸収に影響を与えない成分です。
合成着色料・保存料は一切使用していません。
ローカロリー・ノンシュガー・ノーアレルゲン。(糖尿病やカロリー制限のある方にも安心です。)
唾液が出やすいレモン味です。
大さじ約12杯分(200g)、1回あたり15gが目安です。

タイプチアパックタイプ原材料エリスリトール、還元麦芽糖水あめ、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、乳酸カルシウム、甘味料(ステビア)、クチナシ色素栄養成分熱量:34kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:31.4g、ナトリウム:53.2mg、糖類:0g、ショ糖:0g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする