曜日別特売
VEX3121-015GU1-N VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体 SMC 68994188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8操作方式(1) 外部パイロット電磁形注文コード68994188品番VEX3121-015GU1-N
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)操作方式(1) 外部パイロット電磁形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル電圧:(5) DC24Vオプション(N) パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする