曜日別特売
VEX3121-025DS1-FN VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体 SMC 68994373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4操作方式(1) 外部パイロット電磁形注文コード68994373品番VEX3121-025DS1-FN
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付操作方式(1) 外部パイロット電磁形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様コイル電圧:(5) DC24Vオプション(FN) フート/パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする